千代田精機
千代田精機の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
千代田精機の ガス調整器
配管取出口用圧力調整器 GL-120
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18404578
品番
GL-120(酸素用)
参考基準価格(税別)
¥71,000
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
燃焼炉など、炉体向け大流量が必要な場合のガス供給に最適です。
本体は真鍮製で各接続部はメタルパッキン及びメタルタッチによりガス漏れを防止しています。
材質
本体:C3771B/ダイヤフラム:CR/シート:C3604B
質量(kg)
1.88
使用温度(℃)
ー10〜40
接続
入口:G3/8メネジ、出口:M16P1.5R右
適合ガス
酸素
標準流量(m
3
/h)
120
二次側圧力計(MPa)
2.5
調整圧力(MPa)
0.1〜0.8
圧力(MPa)
1次:3.3(設計圧力)以下
関連資料:
(0.42MB)