画像準備中

チップ TBGT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質H1 コーナー半径(mm)0.1 注文コード18405013 品番TBGT060101LAYH1
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は材質・コーナー半径20種類から選べます 他の種類を見る
材質H1 形状正三角形 厚さ(mm)1.59 逃げ角(度)5 コーナー半径(mm)0.1 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする