住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
チップ VCMT
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.2
形状
ひし形35°
注文コード
18405284
品番
VCMT080202NFBT1500Z
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,498円となります。
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・形状・内容量
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
材質
T1500Z
形状
ひし形35°
厚さ(mm)
2.38
逃げ角(度)
7
コーナー半径(mm)
0.2
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面