画像準備中

チップ VCMT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状菱形35° 注文コード18405634 品番NFVCMT160404NLDDA1000
参考基準価格(税別)¥14,700 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品はコーナー半径・形状・内容量など46種類から選べます 他の種類を見る
材質DA1000 形状菱形35° 逃げ角(度)7 穴の形状円筒穴+片面取(40°〜60°) チップブレーカ片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする