画像準備中

チップ VBMT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.8 厚さ(mm)3.18 材質T1500Z 注文コード18406133 品番VBMT110308NFBT1500Z
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,598円となります。
参考基準価格(税別)¥16,200 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品はコーナー半径・厚さ・材質64種類から選べます 他の種類を見る
材質T1500Z 形状ひし形35° 厚さ(mm)3.18 逃げ角(度)5 コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする