※代表画像です。

窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロング+ロングサイズ 酸素濃度計・流量センサ付(NPTねじ)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●定格入口空気圧力露点(℃):10●オイルミストフィルタ 油分除去(mg/m3 ):0.01以下(油飽和後0.1以下) オプション逆流れ センサー酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(100L/min 仕様) 注文コード18406818 品番NSU-4HB10CCC-X
参考基準価格(税別)¥3,993,770 販売価格(税込) ¥4,287,800
販売価格(税別)
3,898,000
この商品は仕様・オプション・センサーなど304種類から選べます 他の種類を見る

圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。
エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。
酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。
窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。
小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。
電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。
維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)
モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。
高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。
NSU専用の流量センサ付で、窒素ガス流量の常時監視が可能です。
インライン酸素濃度計PNAシリーズ付で常時管理が可能です。

用途
窒素ガス充填に
酸化防止に
使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など)
仕様●定格入口空気圧力露点(℃):10●オイルミストフィルタ 油分除去(mg/m3 ):0.01以下(油飽和後0.1以下) オプション逆流れ 接続口径NPT3/8 質量(kg)18.9 サイズ膜ユニット:ロング+ロング センサー酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(100L/min 仕様) 使用流体圧縮空気 設置方法縦置き 設定圧力範囲(MPa)レギュレータ:0.05〜0.85 耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)エアフィルタ:5 周囲温度(℃)5〜50 定格周囲温度(℃)25 定格入口空気温度(℃)25 標準装備品圧力計・差圧計・ブラケット RoHS指令(10物質対応)対応 スイッチ出力流量センサ:NPN出力 本体幅(mm)NSボディ:79 入口空気圧力(MPa)0.4〜1.0、定格:0.7
注意
※酸素濃度計にはコネクタケーブルは含まれておりません。コネクタケーブル単品形番にてご注文ください。
※DCケーブル:PNA-1D(ケーブル長さ1000mm)、PNA-3D(ケーブル長さ3000mm)、PNA-5D(ケーブル長さ5000mm)
※ACアダプタ単品:PNA-A
※ACアダプタ+変換プラグセット:PNA-AG
※レギュレータの圧力計の圧力単位は psi となります。
※入口温度50℃の場合、窒素ガス濃度99.9%の出口流量は39L/min以下でご使用ください。
※濃度90%の出口窒素ガスを使用する場合、メーカーへお問い合わせください。
※オイルミストフィルタの油分除去の値は、一次側油分濃度 30(mg/m3)、21℃時の値です。
※出口窒素ガス流量とニードルバルブの流量特性を照合し、使用範囲内かをどうかご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする