画像準備中

チップ VBGT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.2 厚さ(mm)3.18 材質T1500A 注文コード18406928 品番VBGT110302LFYT1500A
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品はコーナー半径・厚さ・材質32種類から選べます 他の種類を見る
材質T1500A 形状ひし形35° 厚さ(mm)3.18 逃げ角(度)5 コーナー半径(mm)0.2 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする