商品レビューを投稿する内容量1台仕様●オイルミストフィルタ 油分除去(mg/m3):0.01以下(油飽和後0.1以下)●定格入口空気圧力露点(℃):10オプション流量センサ スイッチ出力:PNP 出力サイズ膜ユニット:ショート+ショート注文コード18407685品番NSU-4FB10ACG-P
参考基準価格(税別)¥2,476,540販売価格(税込)¥2,637,800販売価格(税別)
この商品は仕様・オプション・サイズなど224種類から選べます他の種類を見る 圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。
エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。
酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。
窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。
小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。
電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。
維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)
モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。
高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。
NSU専用の流量センサ付で、窒素ガス流量の常時監視が可能です。
インライン酸素濃度計PNAシリーズ付で常時管理が可能です。