画像準備中

チップ DCMT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.2 形状ひし形55° 注文コード18407795 品番DCMT11T302NLBAC6040M
参考基準価格(税別)¥14,700 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品はコーナー半径・形状・内容量など127種類から選べます 他の種類を見る
材質AC6040M 形状ひし形55° 厚さ(mm)3.97 逃げ角(度)7 コーナー半径(mm)0.2 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする