画像準備中

チップ DCGW

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 形状ひし形55° コーナー半径(mm)0.4 材質AC503U 注文コード18408513 品番DCGW070204AC503U
参考基準価格(税別)¥18,900 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は形状・コーナー半径・材質など51種類から選べます 他の種類を見る
材質AC503U 形状ひし形55° 厚さ(mm)2.38 逃げ角(度)7 コーナー半径(mm)0.4 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする