住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
チップ DCGT
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
形状
ひし形55°
注文コード
18409012
品番
DCGT070201LAYH1
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・形状・内容量
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
材質
H1
形状
ひし形55°
厚さ(mm)
2.38
逃げ角(度)
7
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面