- OPP袋 テープ付き モノタロウ 18409449 - OPP袋 テープ付き モノタロウ 18409449 - OPP袋 テープ付き モノタロウ 18409449

OPP袋 テープ付き

(194件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 18409449 品番 -
販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

封入口にテープが付いた便利なポリプロピレン製の袋です。
透明なので中身も分かり易く、仕訳などにも最適です。

材質ポリプロピレン 厚さ(mm)0.03 幅(mm)160 高さ(mm)220 テープあり 用途衣類や雑貨のパッケージ、仕訳整理などに 透明 サイズA5用 入数(枚)100 テープ部分(mm)40
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※突起物や鋭利なものは入れないでください。破れの原因になります。
※被ったり、口に入れたりすると非常に危険ですので、子供の手の届かないところで保管してください。
※火気のある場所や高温多湿の場所で保管しないでください。
※テープの離型フィルムの仕様が変わることがありますが、粘着力等に影響はありません。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、6人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:492

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 194
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-14
用途:
ポストカードの少数枚数販売時
サービス業

はがきのサイズより大きめ。
20枚くらいまで入ります。
理想としてはもう少し小さい方がいいです。
開けた時に中のはがきにテープが付くのでフラップではなく袋のほうにテープがついてると、開けた時に中身につかなくてよいかなと思います

2025-11-06
用途:
納品書などを入れるため
卸売・小売業

通販の発送時に、A4サイズでプリントした納品書を半分に折り入れている。
A5がちょうどの大きさで良い。かなりコストカットになった。
段ボールの内側壁面にテープで貼ることで梱包作業もわかりやすくなり便利である。

2026-01-24
用途:
DM・書類梱包
株式会社こま設計堂 様

特に問題なく、いつも安心して使っています。フィルムも薄すぎずちょうどいいです。

2025-11-19
用途:
DVDケースを入れています。
サービス業

こちらがジャストサイズです。
まとめて買ったらモノタロウさんが一番コスパいいです。

2025-11-17
用途:
出荷作業
製造業

加工品の出荷伝票等を入れるときに、使用しています。
安価であり、重宝しています。

2025-11-07
用途:
塾のチラシ配布用
城南コベッツ大安寺教室 様 (教育・研究機関)

塾のチラシ配布用の必需品です。消しゴムやボールペンなどのノベルティも一緒にに封入できて重宝しています。

対象商品:
18409467
2025-11-03
用途:
週刊誌を梱包するのに使ってます
セブン-イレブン東横INN中部国際空港本館店 様 (卸売・小売業)

今までテープ無しを使っていましたが
これの方が梱包の効率が良くなった

2025-10-30
用途:
食品ピロー包装の小さいものを小分けして封入
株式会社 はかた本舗 様 (卸売・小売業)

とても使いやすくシールをはがした時の静電気も少ないように感じます。
配送も素早くとても助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
記載されている高さにテープ部分は含まれているのでしょうか。
回答:
含まれておりません。
5人が参考にしています
2023-12-13
質問:
厚さは0.03mmのみでしょうか。
回答:
0.03mmのみになります。
2人が参考にしています
2023-12-13
質問:
カラーは透明のみのでしょうか。
回答:
透明のみになります。
1人が参考にしています
2023-12-13
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする