- OPP袋 テープ無し モノタロウ 18409503 - OPP袋 テープ無し モノタロウ 18409503

OPP袋 テープ無し

(195件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 18409503 品番 -
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は389円となります。
販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

封入口にテープが付かないタイプのポリプロピレン製の袋です。
セロテープなどで封入口を留めたりするのに便利です。
透明なので中身も分かり易く、仕訳などにも最適です。

材質ポリプロピレン 厚さ(mm)0.03 幅(mm)195 高さ(mm)270 テープなし 用途衣類や雑貨のパッケージ、仕訳整理などに 透明 サイズB5用 入数(枚)100
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※突起物や鋭利なものは入れないでください。破れの原因になります。
※被ったり、口に入れたりすると非常に危険ですので、子供の手の届かないところで保管してください。
※火気のある場所や高温多湿の場所で保管しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、11人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:490

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 195
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-07
用途:
地区の配布物や書類を渡すときに入れる
その他業種

地区の配布物や書類で名簿や会計など、汚したくない文書を渡すときに使用しています。
A4がちょうど入り、防滴で透明性が高いので重宝しています。
以前、別の店で購入したものでサイズが小さいものがありましたが、これはちょうどよいです。

1人が参考にしています
2026-03-10
用途:
書類入れ
医療・福祉・介護関連業

クリアホルダーに入れて書類を手渡したり郵送いていましたが、今はこちらの袋を使用しています。書類も汚れないし、郵送する時は重さを軽くできました。

対象商品:
18409519
2026-03-07
用途:
ご連絡用の入れ物

近所へのお知らせ等の配布時、A4用紙を入れてポストに入れたり手渡ししてます。
良くDM等で使われるテープ付きのものは、意外と開封に手がかかるようで、このテープ無しが結構良いと評判です。

対象商品:
18409494
2025-11-23
用途:
フリマでの商品の梱包
不動産業

A5サイズはとても使い勝手の良い大きさです。
厚さ0.03mmがどの程度なのか、実際に手に取るまでは不安がありましたが、しっかりとした厚さがあり、多少重量のある品物を入れても破れるようなことはありません。また透明度が高いので、安っぽくならずに助かります。

対象商品:
18409519
2026-02-20
用途:
商品を梱包する
個人のお客様

特に不自由なく使用できています。翌日着で手配していただき助かっています。

対象商品:
18409476
2025-10-22
用途:
メルカリの商品梱包用
農・林・水産業

安価だがしっかり梱包できるのでリピートしている。
他社の製品に比べ透明度が高く感じている。
サイズ展開が増える事を期待したい。

1人が参考にしています
対象商品:
18409519
2026-01-23
用途:
事務処理時
卸売・小売業

安くてしっかりしているのですごくいいです。すぐにリピします。

2025-09-29
用途:
商品の出荷用
製造業

他社のテープ付きからこちらに切り替えた。
袋の厚さも程よくてコスパはかなり良いと感じた。
テープ無しで安価の物を探していたので、
コスパの良いこの製品はとても魅力的。
他のサイズも今後はこの商品に切り替える予定です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
ヒートシーラーで密封させる事は可能でしょうか。
回答:
密封不可となります。
1人が参考にしています
2024-07-11
質問:
マチはあるでしょうか。
回答:
ございません。
2024-07-11
質問:
食品の包装に使用できるでしょうか。
回答:
使用できません。
2024-07-11
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする