アングルサンダー ミニミニ

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18409616 品番M51030
販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500 用途小さな部品塗装の磨き作業に 付属品PT1/4カプラー、スパナ、マジックパッド用ペーパー、ウレタンバフ、ウールバフ、接着パッド用ペーパー、マジックパッド、接着パッド、レンチ×2 仕様シングルアクション、(エアー排気)リア 全長(mm)125 質量(g)340 使用空気圧力(MPa)0.55 空気消費量(m3/min)0.37 空気接続口PT1/4 使用エアーホース内径(Φmm)5 パッドサイズ(Φmm)50
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:(9.9MB)
注意
※本来の用途以外では使用しないでください。

商品説明動画

アングルサンダー ミニミニ.
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:669

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18409616
2022-06-22
用途:
小物塗装後の磨き
自動車・二輪車・自転車関連業

ポリッシャーとして使う為に購入しました。
モノタロウブランドの流量調整プラグを使い
流量を絞って磨き、開いて研磨など用途は広いです。

上からの写真で判りづらいですが、高さ3センチ程の
黒いスポンジバフが付属しています。
コンパクトで適度な重量があり、大変使い勝手は
良いと思いました。

使用前と使用中にインレットプラグからの注油は
作業性を良くさせるのと、長く使う為には必須です。

3人が参考にしています
対象商品:
18409616
2021-05-22
用途:
バイクの部品のバフ掛け

この手の商品は一番安いやつか無難なメーカー品かどちらかになることが多いですが
今回の商品では付属品が充実しており値段に対しての品質も十分満足のいくものでした。
エア圧0.18MPaで使用できエア量の消費が少ない。駆動音も2ストロークっぽくってお気に入りとなりました。

欠点を上げるとすれば、親指だけでロックが解除できないので面倒と感じる。
後、現時点で消耗品の互換が分からない。シャフトのネジサイズM6×1.0を記載してほしいと思いました。

7人が参考にしています
対象商品:
18409616
2019-12-26
用途:
オートバイの外装・ヘルメットの磨き

手のひらに収まる感じで超小型ゆえに小さいもの狭いところなどの磨きに重宝してます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
部品のみ購入可能でしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2024-03-01
質問:
マジックテープで脱着するペーパーは、マジックパッド用ペーパーでしょうか。
回答:
その通りになります。
2024-03-01
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする