アングルポリッシャー ミニミニ

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18409634 品番M51080
販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500 用途小さな部品塗装の磨き作業に 付属品50mmマジックパッド1枚、PT1/4カプラー、レンチ 仕様シングルアクション、(エアー排気)リア 全長(mm)135 質量(g)580 使用空気圧力(MPa)0.55 取付ねじM6 空気消費量(m3/min)0.37 空気接続口PT1/4 使用エアーホース内径(Φmm)5 パッドサイズ(Φmm)50
取扱説明書:(10.0MB)
注意
※本来の用途以外では使用しないでください。

商品説明動画

アングルポリッシャー ミニミニ.
この動画は、3人が参考にしています。
アングルポリッシャー ミニミニ.
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:670

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18409634
2025-04-13
用途:
金属の錆落とし
カスタム S 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

手に持ちやすくパワーもう十分です とても作業が楽になりました

対象商品:
18409634
2024-07-27
用途:
アルミのバフ掛けやメタルワークの研磨
自動車・二輪車・自転車関連業

エアーレギュレーターと合わせて使用しています
バフもしっかり掛けれますし、紙やすりを使用しての研磨も研磨力十分です。
サイズも手のひらサイズなのでバイクエンジンなどを長時間研磨する際にも重宝します。

対象商品:
18409634
2022-02-08
用途:
車の補修

車のヘッドライトをウレタンクリアで塗装後、コンパウンドで鏡面仕上げする際と、ウインドウのうろこ油膜取りに使用しましたが、とても使いやすく、手作業とは比較にならない作業スピードと仕上がりの良さに満足してます。
エアは0.55に設定してますが、そこそこ食うのでサブタンクがあった方が回転が安定します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする