曜日別特売
RLZ-501 超軽量婦人長靴 オカモト[安全靴・作業靴] 18409713

RLZ-501 超軽量婦人長靴 オカモト[安全靴・作業靴] 18409713
RLZ-501 超軽量婦人長靴 オカモト[安全靴・作業靴] 18409713
RLZ-501 超軽量婦人長靴 オカモト[安全靴・作業靴] 18409713
RLZ-501 超軽量婦人長靴 オカモト[安全靴・作業靴] 18409713
RLZ-501 超軽量婦人長靴 オカモト[安全靴・作業靴] 18409713

超軽量婦人長靴

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)23
ブラウン
内容量1足注文コード18409713品番RLZ-501
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
サイズ(cm)23ブラウン長さ(cm)24(23cm)形状ハイカット種類作業靴機能超軽量対象女性用靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18409765
2024-11-11
用途: 雨降りの際の作業
その他業種

自分のサイズより、ワンサイズ大きめを購入しました。やはり、ぶかぶかで余裕がありますが、さっと足入れが出来るので快適です。
ガーデニングの作業や、突然の雨の対処に活躍しています。購入して正解でした。

対象商品 : 18409729
2023-01-10
用途: 農作業
農・林・水産業

履きやすくて軽くて満足しております。次回も購入したいと思います。

対象商品 : 18409729
2021-10-07
用途: 雨の日の作業の時
建設業・工事業

まだ雨の日がなく出番がありません
でも一回試し履きしてみたらいい感じでした。

1が参考にしています
対象商品 : 18409713
2020-04-25
用途: 木の剪定
サービス業

普通に履きやすいです。半年履くとかかとに穴が空くので,底全体の厚みをもう少したかくしてほしい。

1が参考にしています
対象商品 : 18409738
2019-10-31
用途: 園芸
製造業

婦人物の長靴、 軽量ということで注文しましたが女性の脚幅は 横が狭いのでこちらの長靴は大きめと感じました。 軽いのは良かったのですが、我が家では使用は難しいかなと感じております。

2が参考にしています
対象商品 : 18409747
2019-10-21
用途: 農園作業
井上農園農・林・水産業

とても軽く一日中履いてます(^-^)柔らかな素材なので歩きやすいです。農作業の味方です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする