超軽量婦人長靴

(6件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 18409756 品番 RLZ-501
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
サイズ(cm)24 ワイン 長さ(cm)24(23cm) 形状ハイカット 種類作業靴 機能超軽量 対象女性用 靴タイプ長靴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:504

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18409765
2024-11-11
用途:
雨降りの際の作業
その他業種

自分のサイズより、ワンサイズ大きめを購入しました。やはり、ぶかぶかで余裕がありますが、さっと足入れが出来るので快適です。
ガーデニングの作業や、突然の雨の対処に活躍しています。購入して正解でした。

対象商品:
18409729
2023-01-10
用途:
農作業
農・林・水産業

履きやすくて軽くて満足しております。次回も購入したいと思います。

対象商品:
18409729
2021-10-07
用途:
雨の日の作業の時
建設業・工事業

まだ雨の日がなく出番がありません
でも一回試し履きしてみたらいい感じでした。

1人が参考にしています
対象商品:
18409713
2020-04-25
用途:
木の剪定
サービス業

普通に履きやすいです。半年履くとかかとに穴が空くので,底全体の厚みをもう少したかくしてほしい。

1人が参考にしています
対象商品:
18409738
2019-10-31
用途:
園芸
製造業

婦人物の長靴、 軽量ということで注文しましたが女性の脚幅は 横が狭いのでこちらの長靴は大きめと感じました。 軽いのは良かったのですが、我が家では使用は難しいかなと感じております。

2人が参考にしています
対象商品:
18409747
2019-10-21
用途:
農園作業
井上農園 様 (農・林・水産業)

とても軽く一日中履いてます(^-^)柔らかな素材なので歩きやすいです。農作業の味方です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする