※装着例

BS-918 キーバックチェーン90センチ TMC 18409774 BS-918 キーバックチェーン90センチ TMC 18409774 BS-918 キーバックチェーン90センチ TMC 18409774

キーバックチェーン90センチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18409774 品番BS-918
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

丈夫でサビない真鍮製チェーンが最大90センチまで伸ばせます。
ワイヤーに比べて絡まりにくく切れにくく耐久性に優れています。
取り出したチェーンは離せば戻るクイックリターン方式。
本体背面にベルトクリップ付。

用途車のキーや軽量工具の落下防止、キーホルダーとして 材質真鍮製チェーン 本体外径(Φmm)60 全長(cm)最大90 リング外径(Φmm)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18409774
2018-11-11
用途:
仕事用に
DH 運送 様 (運輸・通信業)

使用して
2日目ぐらいで
チェーンがからみ
引き出せず
使い物にならなくなりました
残念です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする