※装着例

BS-919 キーバックワイヤー120センチ TMC 18409783 BS-919 キーバックワイヤー120センチ TMC 18409783

キーバックワイヤー120センチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18409783 品番BS-919
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

120センチまで伸びるビニールコーティングワイヤーを使用。
ベルトに固定出来るベルトクリップとしっかり接続出来るOリング付。
取り出したチェーンは離せば戻るクイックリターン方式。

用途車のキーや軽量工具の落下防止、キーホルダーとして 材質ステンレスより線、ビニールコーティング 本体外径(Φmm)60 全長(cm)最大120 リング外径(Φmm)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18409783
2020-07-24
用途:
作業時
建設業・工事業

長さのたっぷりあるものを探していました
価格、お品たもに満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする