MH35(排水キャップ付き) ポリエチレンタンク 丸型槽(排水キャップ付) カイスイマレン 18409817 MH35(排水キャップ付き) ポリエチレンタンク 丸型槽(排水キャップ付) カイスイマレン 18409817

ポリエチレンタンク 丸型槽(排水キャップ付)

(2件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 18409817 品番 MH35(排水キャップ付き)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

多目的に使える耐久性抜群のポリエチレンタンク丸型槽
丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。
農作物の仕分けや保管に
漁港や魚市場での仕分けに
排水キャップが付いておりますので排水が簡単に行えます。
試験場などで水槽としても使われております。
タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。

ブルー 用途薬品槽、洗浄槽、水タンク、農作業その他多目的に使えます。 材質ポリエチレン 質量(kg)1.7 容量(L)約35 肉厚(mm)3 1目盛2.5L 外寸法(Φ×Hmm)390×415 口内径×底径×高さ(mm)345×285×410 グリーン購入法適合 排水口径(Φmm)30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1につき ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-09
用途:
農業用
農・林・水産業

他のレビューでもある通り排水口が破損します。購入しない事をお勧めします。

購入後直ぐに破損し、メーカーに問い合わせたところ対応できないとの回答。MonotRo社側からクレームを入れてもらい初期不良対応してもらいました。直射日光を避けろとの事で、そのように保管してもまた1年少しでも破損しました。

製品自体に問題があると考えざるをえず、メーカーの対応も誠意がないので購入はしない方がいいと思います。

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。品質改善に努めて参ります。

対象商品:
18409869
2021-10-20
用途:
農業用途
農・林・水産業

底面の歪みがあり、排水口が1年足らずで破損しました。問合せに対する回答も不誠実なので購入はしない事をお勧めします。

【メーカーより】
本体底部が歪んでおりますのは成型上すべての商品が歪んでおり
排水キャップの破損には影響はございません。
また、底の部分が歪んでおり水を入れないとグラグラする状態であるのは不良ではなく、正常品でございます。

【数回利用して保管しておいたところ排水キャップの部分が破損して水漏れが発生しています。】
と頂いておりますが
こちらに関しましては、破損による水漏れの為
ご交換及び無償修理でのご対応は致しかねます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水槽・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする