画像準備中

チップ CPMT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.4 厚さ(mm)3.18 材質T1500A 注文コード18409974 品番CPMT090304NLBT1500A
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品はコーナー半径・厚さ・材質49種類から選べます 他の種類を見る
材質T1500A 形状ひし形80° 厚さ(mm)3.18 逃げ角(度)11 コーナー半径(mm)0.4 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする