KH1200(水張り対応ステンレス補強タイプ、排水キャップ付き) ポリエチレンタンク角型槽(水張り対応ステンレス補強タイプ、排水キャップ付き) カイスイマレン 18409975 KH1200(水張り対応ステンレス補強タイプ、排水キャップ付き) ポリエチレンタンク角型槽(水張り対応ステンレス補強タイプ、排水キャップ付き) カイスイマレン 18409975

ポリエチレンタンク角型槽(水張り対応ステンレス補強タイプ、排水キャップ付き)

(1件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 18409975 品番 KH1200(水張り対応ステンレス補強タイプ、排水キャップ付き)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

多目的に使える耐久性抜群のポリエチレンタンク。
丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。
ステンレス補強で水を張った時の容器のふくらみを防ぎます。
排水キャップ付きなので排水を容易に行えます。
漁港や魚市場での仕分けに。
肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。
タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
農作物の仕分けや保管に。
試験場などで水槽としても使われております。
丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。

容量(L)1200 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)1830×1330×610 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1580×1125×600 材質ポリエチレン キャスターなし 質量(kg)35 ブルー 肉厚(mm)7 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1830×1330×610 上部内寸(mm)W1680×D1205 内寸(高さH)(mm)600 底内寸法(mm)W1580×D1125 グリーン購入法適合 排水口径(Φmm)30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※底部に波が打っております。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥18,500 / 税込 ¥20,350
北海道地方数量1につき ¥33,000 / 税込 ¥36,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18409957
2020-09-13
用途:
使いやすい  錦コイで使用
その他業種

これに合う浄化槽が付いて居るともつと使い勝手が良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水槽・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする