ミドリエデザイン
ミドリエデザインの 店舗運営用品
ミドリエデザインの 観葉植物
ミドリエデザインの 生花
観葉植物 GREEN FRAME
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
植物名
ポトスマーブル、ペペロミアプティオラータ、フィカスプミラ斑入り
色
ミルク
注文コード
18410264
品番
GF-ミルク-18D1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
植物名・色
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
ミドリエデザインは、サントリーが独自に開発した、土に代わる新素材「パフカル」を使用しています。
軽量で清潔、場所をとらず、誰でも簡単に植物を育てることができます。
用途
コンパクトなラウンド型のフレーム。壁掛けはもちろん、縦置き、平置きも可能です。
付属品
専用ピン
質量(kg)
0.8
色
ミルク
材質(フレーム)
ABS樹脂
設置場所
壁掛け用/卓上用
寸法(縦×横×奥行)(mm)
158×162×50
植物名
ポトスマーブル、ペペロミアプティオラータ、フィカスプミラ斑入り
注意
※植物には個体差がありますので、季節や育生状況によって、写真と異なる大きさ・色・形になる場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
離島
数量1以上のご注文
お送りできません