曜日別特売

チップ CCMT

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1箱(10個)コーナー半径(mm)0.4形状ひし形80°注文コード18410717品番CCMT060204NLUAC6030M
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
材質AC6030M形状ひし形80°厚さ(mm)2.38逃げ角(度)7コーナー半径(mm)0.4穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする