ミドリエデザイン
ミドリエデザインの 店舗運営用品
ミドリエデザインの 観葉植物
ミドリエデザインの 生花
観葉植物 GREET
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
植物名
ペペロミアプティオラータ、ポトス、クロトンリュウセイ、オキシカルジューム、シェフレラ緑、ドラセナコンパクタ(グリートは出来るだけボリュームのある苗を使用いたしますので、苗の育生状況により構成を一部変更して出荷することがございます。)
色
ブラウン
注文コード
18410876
品番
GR-ブラウン-18A1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
植物名・色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ミドリエデザインは、サントリーが独自に開発した、土に代わる新素材「パフカル」を使用しています。
軽量で清潔、場所をとらず、誰でも簡単に植物を育てることができます。
用途
壁掛け専用です。存在感のある、育てる絵画です。
付属品
フック/給水ボトル
質量(kg)
3.5
色
ブラウン
材質(フレーム)
ABS樹脂
設置場所
壁掛け用/卓上用
寸法(縦×横×奥行)(mm)
412×440×55
植物名
ペペロミアプティオラータ、ポトス、クロトンリュウセイ、オキシカルジューム、シェフレラ緑、ドラセナコンパクタ(グリートは出来るだけボリュームのある苗を使用いたしますので、苗の育生状況により構成を一部変更して出荷することがございます。)
注意
※植物には個体差がありますので、季節や育生状況によって、写真と異なる大きさ・色・形になる場合がございます。
※グリートは出来るだけボリュームのある苗を使用いたしますので、苗の育生状況により構成を一部変更して出荷することがございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
離島
数量1以上のご注文
お送りできません