アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 陳列・ディスプレイ用品
アイリスオーヤマの 服飾雑貨ディスプレイ
アイリスオーヤマの 財布・バッグ用
バッグ立て
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
18411025
品番
11-188-3-2
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
財布・ポーチ・バッグのディスプレーに
材質
透明アクリル
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
陳列面:D100、上段:H70、こぼれ止め:H39
段数
2段大
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×240×170
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文
お送りできません