画像準備中

メガネ陳列ケース

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18411077 品番11-190-1-1
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
種別スタンド付 材質乳半アクリル 厚さ(mm)(底板)2、(その他)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×275×106 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1マス:約166×65×20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾雑貨ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする