アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 陳列・ディスプレイ用品
アイリスオーヤマの 汎用ディスプレイ
アイリスオーヤマの ディスプレイケース
傾斜4列2段ボックス
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18411138
品番
11-191-1-1
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
種別
ハンカチ用
材質
透明アクリル
厚さ(mm)
(仕切板)3、(その他)5
内寸法(mm)
1マス:W125×D上下27×H上77、下125
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
520×230×210
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文
お送りできません