アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 陳列・ディスプレイ用品
アイリスオーヤマの 汎用ディスプレイ
アイリスオーヤマの ディスプレイケース
パイプディスプレイ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18411199
品番
11-192-1-2
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
陳列方法が自由なので変化のあるディスプレーができます。底板付。
材質
透明アクリル
厚さ(mm)
3
サイズ
S
内径(Φmm)
74
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
80×80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文
お送りできません