アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 陳列・ディスプレイ用品
アイリスオーヤマの 汎用ディスプレイ
アイリスオーヤマの スマートフォン・タブレット用
携帯電話ディスプレー タブレット端末対応
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18411314
品番
11-193-1-1
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
大きめサイズのタブレット端末も、しっかり支えてディスプレーできます。コード穴付。
種別
大
材質
透明アクリル
厚さ(mm)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×150×180、陳列面:W250×H170、こぼれ止め:H25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文
お送りできません