アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 陳列・ディスプレイ用品
アイリスオーヤマの 汎用ディスプレイ
アイリスオーヤマの ディスプレイケース
ノートディバイダー
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18411524
品番
11-195-2-2
参考基準価格(税別)
¥25,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
4列・8列に仕切る事で見やすく陳列できます。1マスにA4サイズのノートが最大約4〜5冊入ります。
列数
大8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
850×160×280
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
54×160×277
耐荷重(g)
800
材質
透明アクリル
厚さ(mm)
3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文
お送りできません