アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 陳列・ディスプレイ用品
アイリスオーヤマの 汎用ディスプレイ
アイリスオーヤマの トレイ/ディスプレイスタンド・台
アクリル皿立て
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
18411533
品番
11-195-3-1
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
パイプは取り外し自由。お皿はもちろん、厚みのある商品を立てて陳列できます。
材質
透明アクリル
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
パイプ:Φ23×H79、パイプ穴ピッチ:40(内寸28)
列数
6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×280×81
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文
お送りできません