アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 陳列・ディスプレイ用品
アイリスオーヤマの 汎用ディスプレイ
アイリスオーヤマの ディスプレイケース
手帳ケース
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18411558
品番
11-195-4-1
参考基準価格(税別)
¥32,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
1段で5〜6種類の陳列ができます。
種別
W600mm3段
材質
透明アクリル
厚さ(mm)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
598×240×270
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
592×76×(前55・背125)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文
お送りできません