画像準備中

手帳ケース

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18411576 品番 11-195-4-3
参考基準価格(税別)¥37,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

1段で5〜6種類の陳列ができます。

種別W900mm3段 材質透明アクリル 厚さ(mm)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)898×240×270 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)892×76×(前55・背125)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする