アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 陳列・ディスプレイ用品
アイリスオーヤマの 汎用ディスプレイ
アイリスオーヤマの ひな段ディスプレイ
4段ディスプレー
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18411619
品番
11-196-1-3
参考基準価格(税別)
¥41,400
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
金封筒・のし袋・パンストなどの陳列に適しています。
種別
W600mm
材質
透明アクリル
厚さ(mm)
(側板)5、(その他)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×295×420
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
590×70×(前97・背174)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文
お送りできません