アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 陳列・ディスプレイ用品
アイリスオーヤマの 汎用ディスプレイ
アイリスオーヤマの ディスプレイケース
CD/DVD陳列ケース
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18411628
品番
11-196-2-1
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
こぼれ止めにはカードが差し込めます。
材質
(カード差し部)塩化ビニール、(その他)透明アクリル
厚さ(mm)
(カード差し部)1、(その他)4
寸法(mm)
前面こぼれ止め:H54、カード差し部:W440×H30
段数
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×146×253
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×65×175(最上段125)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文
お送りできません