アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 陳列・ディスプレイ用品
アイリスオーヤマの 汎用ディスプレイ
アイリスオーヤマの ディスプレイボックス
小物ボックス W60cm
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18411716
品番
11-197-3-3
参考基準価格(税別)
¥28,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
種別
D300mm
材質
透明アクリル
厚さ(mm)
(側板)5、(その他)3
段数
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
598×300×140
仕切板
12枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文
お送りできません