アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 陳列・ディスプレイ用品
アイリスオーヤマの 汎用ディスプレイ
アイリスオーヤマの ひな段ディスプレイ
4列4段ディスプレー台
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18411847
品番
11-197-7-2
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
背板なし
材質
透明アクリル
厚さ(mm)
3
サイズ
大
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
798×150×798
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
194×198×194
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文
お送りできません