アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 陳列・ディスプレイ用品
アイリスオーヤマの 汎用ディスプレイ
アイリスオーヤマの ディスプレイボックス
アクリル4面ボックス
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18411978
品番
11-199-1-5
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
立体的にディスプレーして、商品をより魅力的に。ディスプレーする大きさに合わせてサイズをお選びください
一辺長さ(mm)
300
タイプ
4面体
材質
透明アクリル
厚さ(mm)
5
色
透明
本体寸法(mm)
300
用途
アクセサリー・小物・バッグなどのディスプレーに
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文
お送りできません