住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
チップ CCGT
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
形状
菱形頂角80°
注文コード
18412108
品番
CCGT03X101LFYT1500A
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
形状・コーナー半径・内容量
など
109
種類から選べます
他の種類を見る
材質
T1500A
形状
菱形頂角80°
逃げ角(度)
7
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面