TMC
TMCの 標識取付金具/紐
TMCの 丸リング 標識取付用
2-way ベルトキーリング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18412398
品番
BS-925P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
1つで2種類の工具に使える便利なキーリング
ベルト通しタイプなので脱落の危険性は最小限です。
材質
スチール
用途
鍵や小物の吊り下げに
質量(g)
40
リング外径(Φmm)
25.5
リング内径(Φmm)
22