TMC
TMCの 標識取付金具/紐
TMCの 丸リング 標識取付用
ベルトキーリング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18412407
品番
BS-926P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
ベルトに通して使用する落下防止用ツール
ベルト通しタイプなので脱落の危険性は最小限です。
材質
スチール
用途
鍵や小物の吊り下げに
質量(g)
32
リング外径(Φmm)
25.5
リング内径(Φmm)
22