GN2-406CE2.2 ナイロンコーティングうず巻ポンプ 川本ポンプ(川本製作所) 18412486

ナイロンコーティングうず巻ポンプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
周波数(Hz)60
モーター出力(kW)2.2
吸入/吐出口径(mm)40/32
吐出口径(mm)32
内容量1台注文コード18412486品番GN2-406CE2.2
参考基準価格(税別)¥420,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

ポンプとモータは一体構造で据付面積が少なく、ポンプ、モータの芯出しも不要です。
施工にも便利なナイロンコーティング相フランジ付です。
配管を外さずに分解・組立が可能なBack Pull Out構造で保守・点検が容易です。
吐出口がポンプの上部中心にあるため荷重や据付に対して安定・有利です。

用途赤水対策品・ビル給水用・冷却水用・簡易水道用・その他一般給水用吸入/吐出口径(mm)40/32吐出口径(mm)32吸込口径(Φmm)40モーター出力(kW)2.2電源(V)三相200周波数(Hz)60全揚程(m)40/35/24.5吐出量(m3/min)0.08/0.16/0.25設置場所屋内材質インペラ:CAC406、主軸:SUS304(接合部)、ケーシング:FC+ナイロンコーティング質量(kg)40極数2構造インペラ:クローズ、軸封:メカニカルシール(セラミック×カーボン)、軸受:密封玉軸受電動機全閉外扇屋外形取扱液(清水)pH5.8~8.6)許容押込圧力(MPa)0.282液温(℃)0~40(凍結なきこと)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする