用途赤水対策品・ビル給水用・冷却水用・簡易水道用・その他一般給水用吸入/吐出口径(mm)50/40吐出口径(mm)40吸込口径(Φmm)50モーター出力(kW)5.5電源(V)三相200周波数(Hz)60全揚程(m)62/55.5/45吐出量(m3/min)0.125/0.25/0.4設置場所屋内材質インペラ:CAC406、主軸:SUS304(接合部)、ケーシング:FC+ナイロンコーティング質量(kg)70極数2構造インペラ:クローズ、軸封:メカニカルシール(セラミック×カーボン)、軸受:密封玉軸受電動機全閉外扇屋外形取扱液(清水)pH5.8~8.6)許容押込圧力(MPa)0.049液温(℃)0~40(凍結なきこと)