画像準備中

チップ CCGT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 形状ひし形80° コーナー半径(mm)0.2 注文コード18412573 品番CCGT060202MNSCT1000A
参考基準価格(税別)¥14,200 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は形状・コーナー半径・内容量など109種類から選べます 他の種類を見る
材質T1000A 形状ひし形80° 厚さ(mm)2.38 逃げ角(度)7 コーナー半径(mm)0.2 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする