井戸用ステンレス製手押しポンプ

(1件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18412687 品番 HDS-25
参考基準価格(税別)¥81,800 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

地上部分が完全に密閉式になっていますので、外部からの異物混入を防ぐ事ができます。
構造はいたってシンプル。そのため、機械的なトラブルが極めて少なく、どなたにも安心してご使用いただけます。
吐出口の上部に、バケツを引っかけることができるフック付。両手でハンドル操作が可能でラクに給水できます。

吐出口径(Φmm)20 吸入/吐出口径(mm)25/20 吸込口径(Φmm)25 吸込全揚程(m)-8 用途掘抜・打込井戸からの給水、一般家庭用、災害時の水の確保 材質(本体)SCS、(弁)ゴム 質量(kg)6 取扱液清水:pH5.8〜8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下、固形物濃度500mg/L以下、固形物径0.3mm以下 揚水量(L/min)約0.38 液温(℃)0〜40(凍結なきこと)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18412687
2019-05-30
用途:
災害等の非常時に使用

密閉式で上部からの異物混入防止が出来、非常時における安心して飲み水として使用できるので長保に使いたい。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする