ステンレス製水中多段ポンプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18413028 品番 KUR2-326-0.75K
参考基準価格(税別)¥541,000 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800

精密鋳造ステンレスを主にCAC406、ゴムを採用した赤水防止構造で清潔な給水が可能です。
ポンプ内にチャック弁を内蔵したウォーターハンマー構造で長寿命化を図っています。
インペラ、ガイドベーン内は損失の少ない理想的な流れで、メーカー従来品に比べ性能をアップしました。

吐出口径(Φmm)32 出力(kW)0.75 モーター出力(kW)0.75 電源(V)三相200 電圧(V)三相200 周波数(Hz)60 全揚程(m)23/27 吐出量(m3/min)0.05/0.16 使用液清水:塩素含有量200mg/L以下、砂の含有量50mg/L以下 用途ビル給水用・冷却水用・一般工業用・上水道用・簡易水道用・その他一般給水用 材質インペラ:SCS13、主軸:SUS304、SUS303、ケーシング:SCS13(管ケーシングはSUS304)、弁体:CAC406+ゴム 質量(kg)32 構造インペラ:クローズ、モーター軸封:オイルシール+フィルタ、軸受:スリーブベアリング、スラスト軸受 電動機キャンド式水中モーター 液温(℃)0〜35(凍結なきこと)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする