吐出口径(Φmm)65出力(kW)1.5モーター出力(kW)1.5電源(V)三相200電圧(V)三相200周波数(Hz)60全揚程(m)17.5/5.5吐出量(m3/min)0.2/0.63使用液清水:塩素含有量200mg/L以下、砂の含有量50mg/L以下材質インペラ:SCS13、主軸:SUS304、SUS303、ケーシング:SCS13(管ケーシングはSUS304)、弁体:CAC406+ゴム質量(kg)35構造インペラ:クローズ、モーター軸封:オイルシール+フィルタ、軸受:スリーブベアリング、スラスト軸受電動機キャンド式水中モーター液温(℃)0~35(凍結なきこと)