画像準備中

チップ CCET

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 形状菱形頂角80° 材質T1000A 注文コード18413325 品番CCET04X1003RFYT1000A
参考基準価格(税別)¥17,400 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は形状・材質・厚さなど36種類から選べます 他の種類を見る
材質T1000A 形状菱形頂角80° 逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする