吐出口径(Φmm)40
出力(kW)3.7
モーター出力(kW)3.7
電源(V)三相200
電圧(V)三相200
周波数(Hz)60
全揚程(m)79/56
吐出量(m3/min)0.09/0.28
使用液清水:塩素含有量200mg/L以下、砂の含有量50mg/L以下
用途ビル給水用・冷却水用・一般工業用・上水道用・簡易水道用・その他一般給水用
材質インペラ:SCS13、主軸:SUS304、SUS303、ケーシング:SCS13(管ケーシングはSUS304)、弁体:CAC406+ゴム
質量(kg)56
構造インペラ:クローズ、モーター軸封:オイルシール+フィルタ、軸受:スリーブベアリング、スラスト軸受
電動機キャンド式水中モーター
液温(℃)0〜30(凍結なきこと)